BURKERT VENTIEL 0263 1/2 0-4,5 BAR EPDM
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:28023
Rubix:A0218539


Technische samenvatting
| Type | bürkert ventiel 0263 1/2 0-4,5 bar epdm |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT VENTIEL 0263 1/2 0-4,5 BAR EPDM
Pneumatisch 2/2-weg membraanventiel met scheidingsmembraan en EPDM afdichting. Bestemd voor olie- en vetvrije media tot 4,5 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert ventiel 0263 1/2 0-4,5 bar epdm |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 2,1 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4,5 bar |
| Volumestroom | 35 l/min |
| Drukbereik | 0-4,5 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,45 excl. BTW
/ stuk
€ 368,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen