BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0117A -56878
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:56878
Rubix:A0870064


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0117a - 56878 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0117A -56878
Bürkert 2/2 magneetventiel type 0117A (art. 56878) voor agressieve media. Normaal gesloten met scheidingsmembraan, 24 V en 0…1 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0117a - 56878 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Drukbereik | 0,00 bar - 1,00 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,43 excl. BTW
/ stuk
€ 319,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen