BURKERT 3/2 VENTIEL 16MM TYPE GP 6126T -139159
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:139159
Rubix:A0870346


Technische samenvatting
| Type | bürkert type 6126 3/2 ventiel 16 mm gp - 139159 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 VENTIEL 16MM TYPE GP 6126T -139159
Bürkert Type 6126 3/2 ventiel (GP, 16 mm) voor kleine hoeveelheden in pneumatische toepassingen. 24 V DC uitvoering met FKM-seals en 0…6 bar drukbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type 6126 3/2 ventiel 16 mm gp - 139159 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 16 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…6 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,18 excl. BTW
/ stuk
€ 173,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen