BURKERT 3/2 VENTIEL 16MM TYPE PM 6106D -158671
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:158671
Rubix:A0868342


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 ventiel 16 mm, type pm 6106d -158671 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 VENTIEL 16MM TYPE PM 6106D -158671
3/2-weg roker-magneetventiel van Bürkert voor pneumatische toepassingen. PM 6106D (-158671), 24 V DC, -1 tot 8 bar en FKM-afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 ventiel 16 mm, type pm 6106d -158671 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 25 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | -1 tot 8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,22 excl. BTW
/ stuk
€ 78,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen