BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND VENTIEL TYPE 0375C -17383
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:17383
Rubix:A0868244


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend ventiel type 0375c -17383 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND VENTIEL TYPE 0375C -17383
Direct werkend Bürkert 3/2-weg wipventiel voor pneumatische toepassingen. Compact (16 mm breed) en ontworpen voor dosing, vullen, mengen en verdelen van neutrale gasmedia.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend ventiel type 0375c -17383 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,13 excl. BTW
/ stuk
€ 121,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen