BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -54339
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:54339
Rubix:A0867936


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331c - 54339 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -54339
Direct-werkend 3/2-weg magneetventiel met mediatgescheiden pivoted armature. Type 0331C (artikel 54339).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331c - 54339 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | nbr |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,44 excl. BTW
/ stuk
€ 224,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen