BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331D -67037
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:67037
Rubix:A0868014


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331d -67037 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331D -67037
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel (Type 0331D) met media-gescheiden zwenkarmatuur. 230 V, NBR afdichting en 0…16 bar drukbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331d -67037 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 1,33 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,33 excl. BTW
/ stuk
€ 218,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen