BURKERT 2/2 PIST. OPER. MEMBRAANAFSLUITER TYPE 2031B -554673
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00554673
Rubix:A0869642


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 pist. oper. membraanafsluiter type 2031b -554673 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 PIST. OPER. MEMBRAANAFSLUITER TYPE 2031B -554673
Pneumatisch bediende Bürkert membraanafsluiter Type 2031B (2/2). Flow-geoptimaliseerd ontwerp met minimale dode ruimte voor hygiënische en agressieve toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 pist. oper. membraanafsluiter type 2031b -554673 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1533,3 l/min |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.232,98 excl. BTW
/ stuk
€ 3.911,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen