BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404A -295608
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00295608
Rubix:A0870078
Fabrikant:295608


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg servo-piston magneetventiel type 5404a -295608 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404A -295608
Bürkert Type 5404A is een 2/2-weg servo-piston magneetventiel (NC) met spoel 24 V. Met aansluiting G 3/4 en drukbereik 1–25 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg servo-piston magneetventiel type 5404a -295608 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 25 bar |
| Volumestroom | 116,7 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 1 - 25 bar |
| Poortgrootte | 1 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,12 excl. BTW
/ stuk
€ 394,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen