BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -156460
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00156460
Rubix:A0867676


Technische samenvatting
| Type | bürkert type 5282-00-a servo-gestuurd 2/2 magneetventiel (artikel 156460) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -156460
Bürkert Type 5282 servo-gestuurd 2/2 magneetventiel (NC) met 1" (G1) poort en 24 V. Drukbereik 0,2–10 bar, afdichting NBR.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type 5282-00-a servo-gestuurd 2/2 magneetventiel (artikel 156460) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 43,9 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,20 bar - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 526,91 excl. BTW
/ stuk
€ 637,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen