BURKERT MAGNEETVENTIEL 6014-C-02,0-FF-MS-G1/8-024/50-08 HA17
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00125338
Rubix:A0723815
Fabrikant:125338


Technische samenvatting
| Type | burkert magneetventiel 6014-c-02,0-ff-ms-g1/8-024/50-08 ha17 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT MAGNEETVENTIEL 6014-C-02,0-FF-MS-G1/8-024/50-08 HA17
Bürkert magneetventiel Type 6014 (artikel 125338): 3/2-weg direct werkend, normaal gesloten. 24 V, FKM-afdichting en 0–10 bar met -10…100 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert magneetventiel 6014-c-02,0-ff-ms-g1/8-024/50-08 ha17 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,34 excl. BTW
/ stuk
€ 132,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen