BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -182283
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00182283
Rubix:A0867648


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg servo-ondersteund magneetventiel, type 5282, artikel 182283 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -182283
Bürkert Type 5282 2/2-weg servo-ondersteund magneetventiel met FKM-afdichting. Voor 1" aansluiting, 230 V en 0,2–12 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg servo-ondersteund magneetventiel, type 5282, artikel 182283 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Volumestroom | 30 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,2…12 bar |
| Poortgrootte | 1 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 566,55 excl. BTW
/ stuk
€ 685,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen