BURKERT SPOEL SET 230/56 2W SG5 - 00645567
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00645567
Rubix:A0867662


Technische samenvatting
| Type | bürkert spoel set 230/56 2w sg5 - 00645567 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT SPOEL SET 230/56 2W SG5 - 00645567
Bürkert SET1 spoelset voor pneumatische ventielen. 230/56 (2W), SG5 uitvoering met G1/4-aansluiting en NBR afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert spoel set 230/56 2w sg5 - 00645567 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,92 excl. BTW
/ stuk
€ 70,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen