BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -62624
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:62624
Rubix:A0869864
Fabrikant:62624


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a - 62624 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -62624
Bürkert Type 0330A is een 2/2 direct werkend magneetventiel (NC) voor agressieve media. PP behuizing met FKM-dichting, G1/4 en 24 V met 0–3 bar bereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a - 62624 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Volumestroom | 6,67 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 - 3,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,83 excl. BTW
/ stuk
€ 298,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen