BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0355C -46655
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00046655
Rubix:A0870690


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0355 (artikel 46655) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0355C -46655
Bürkert Type 0355 3/2 direct-werkend magneetventiel (artikel 46655) met FKM-seal en aansluiting G1/4. 230V uitvoering voor toepassingen tot 5 bar en 0…+130 °C (FKM).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0355 (artikel 46655) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 6,7 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0–5 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,78 excl. BTW
/ stuk
€ 309,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen