ANSELL HANDSCHOEN DURATOUCH 34-755 MT 6,5 (PK=100ST)
Disposable vinyl handschoen DuraTouch® 34-755
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:34-755 6.5
Rubix:22443000
Fabrikant:34755065

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN DURATOUCH 34-755 MT 6,5 (PK=100ST)
Een voordelig alternatief voor rubberen huishoudhandschoenen. Vermindert de kosten voor hand- of productbescherming wanneer handschoenen vaak worden gewisseld. Geen naden die kunnen lekken of opengaan. Vloeistofdicht, zonder zwakke plekken. Gepoederd. Comfortabeler om te dragen en makkelijker om aan en uit te trekken zonder scheuren. De handschoenen bevatten geen talkpoeder die de producten zouden kunnen vervuilen. Geschikt voor de rechter- en linkerhand. Voordeliger en gemakkelijker: men is niet altijd verplicht twee handschoenen tegelijk te vervangen.
Sterke punten
Ambidextrous single-use vinyl Glovess
Toepassingen
• Schilderen, coaten en reinigen
• Laboratoriumanalyse
• Voedingsmiddelen verwerken
• LandbouwOnderhoud
• Laboratoriumanalyse
• Voedingsmiddelen verwerken
• LandbouwOnderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Maat | 6,5 |
| Lengte | 240 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Hoofdmateriaal | pvc |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | doos 100 stuks; karton 1000 stuks |
| Dikte | 0,12 mm |
| Materiaal | pvc (vinyl) |
| Gepoederd | ja |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes