ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-853 MT 9.5-10 (DS=50ST)

MICROFLEX® 93-853

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:93-853-9.5-10
Rubix:A0208759
Fabrikant:93853100
EAN:10076490462694
ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-853 MT 9.5-10 (DS=50ST)

Technische samenvatting

Maat09,5/10
Lengte295 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-853 MT 9.5-10 (DS=50ST)


De MICROFLEX® 93-853 handschoen van Ansell is een hoogbestendige nitril-onderzoekshandschoen die betrouwbare bescherming biedt tegen spatten van chemische stoffen en besmettingsrisico's in veeleisende omgevingen. Dankzij de robuuste formulering en het verlengde manchet vormt deze handschoen een effectieve barrière tot aan de pols en onderarm. Hij is geschikt voor professionals in de gezondheidszorg, laboratoria, de chemische industrie en de auto-industrie en combineert duurzaamheid, comfort en veiligheid.

Kenmerken:
Deze chemisch bestendige handschoen is vervaardigd uit duurzaam nitril en biedt een hoge weerstand tegen scheuren, perforaties en agressieve chemische stoffen, waaronder cytotoxische geneesmiddelen, fentanyl en maagzuur. De vingertoppen zijn ontworpen met reliëf om een goede grip te garanderen, ook in vochtige omstandigheden. Het verlengde manchet van 295 mm beschermt de onderarm en de zeer lage AQL (0,65) garandeert een uitstekende integriteit van de barrière. Deze handschoen is getest volgens ASTM D6978 en is goedgekeurd voor het hanteren van chemotherapiemiddelen. Hij is antistatisch en latexvrij, wat het risico op allergie van type I vermindert, hoewel hij een kleine hoeveelheid chemische vulkanisatieversnellers bevat.

Specificaties:
- Kleur: blauwpaars.
- Dikte handpalm: 0,14 mm.
- Dikte vingers: 0,22 mm.
- Extern handschoenoppervlak: Vingers met reliëf.
- Poedervrij.
- Bevat geen natuurlijk rubberlatex.
- Antistatisch (volgens EN 1149).
- Chemische versneller: zinkdibutyldithiocarbamaat.
- AQL (Acceptable Quality Level): 0,65.

Normen:
- EN ISO 374-1 Type B (KPT): bescherming tegen chemische risico's;
- EN ISO 374-5: bescherming tegen virussen;
- EN 16523-1: chemische permeatie;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen;
- EN 455 deel 1-4: medische handschoenen;
- ISO 11193, ISO 18889:2019;
- Verordening (EU) 2016/425 Categorie III;
- Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Klasse I;
- KwaliteitsNormen: ISO 9001, ISO 13485;
- CE-gecertificeerd: CE 0493;
- REACH-conform.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Extended chemical splash protection, approved for handling chemotherapy drugs.

Sterke punten

- Verhoogde bescherming tegen chemicaliën, waaronder fentanyl;
- Zeer sterk nitrilmateriaal met hoge scheur- en breukbestendigheid;
- Lang manchet voor uitgebreide bescherming van de onderarm;
- AQL 0,65: uitstekende integriteit van de barrière;
- Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapiemedicatie;
- Vingers met reliëf voor stevige grip;
- Antistatisch: veilig voor gevoelige toepassingen;
- Geschikt voor de gezondheidszorg, de chemische industrie en de industrie.

Toepassingen

- Inspectie;
- Selectie en controle van onderdelen;
- Assemblage en inspectie van onderdelen;
- Onderdelen verzamelen en vastzetten;
- Apparatuur repareren en onderhouden;
- Algemeen gebruik in de service na verkoop in de autosector;
- Banden roteren en vervangen;
- Voeren en schoonmaken bij dierenverzorging;
- Laboratoriumapparatuur en -uitrusting onderhouden;
- Monsters nemen en verwerken;
- Medicijnen toedienen;
- Monsters van grondstoffen verzamelen.
Deze handschoen is te gebruiken in de volgende sectoren:
- De auto-industrie;
- Biowetenschappen;
- De gezondheidszorg;
- De chemische sector;
- Machines & Uitrusting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat09,5/10
Lengte295 mm
Kleurblauw
Hoofdmateriaalnitril
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakking50 handschoenen per dispenser, 10 dispensers per doos (500 handschoenen per doos); *40 handschoenen per dispenser (maat xxxl) / 400 handschoenen per doos (maat xxxl)
Dikte0,14 mm
Materiaalnitril (nbr - synthetisch nitrilrubber)
Gepoederdnee
Categorie3
€ 178,30 excl. BTW
/ 10 dozen
€ 215,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Kleur