Referenties
Iscar:DNMG 150604-NF IC8250
Rubix:20791552
Fabrikant:5550328



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150604-NF IC8250 5550328
DNMG-NF - dubbelzijdig 55° ruitvormige insert, gebruikt voor semi-afwerking en afwerking. Lage snijkrachten door de zeer scherpe rand en positieve spaanhoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,709 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x55x15 mm |
| Gewicht verpakking | 18 g |
| Type plaatje | dnmg 150604-nf |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen