Referenties
REMA:1950030
Rubix:21015394
EAN:8717365000324


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
|---|---|
| Bouwhoogte | 725 mm |
| Hefhoogte | 350 mm |
Productdetails : REMA DOMMEKRACHT DMK-3.0T
Geproduceerd volgens DIN 7355. Lage krachten door optimale overbrengingsverhoudingen. Robuuste constructie met grote stabiele voetplaat. Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep. Type DMK - standaard model. Type DMKK - kort model. Type DMKR met ratelslinger 1,5 / 3 / 5 ton.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
| Bouwhoogte | 725 mm |
| Hefhoogte | 350 mm |
| Gewicht | 20 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,98 excl. BTW
/ stuk
€ 387,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden