ROEBUCK TELESCOPISCHE STEUN 65 - 115 - 865200
Telescopische steun
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:865200
Rubix:20854420
EAN:3660338195808







Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 60 kg |
|---|---|
| Bouwhoogte | 1150 mm |
| Hefhoogte | 1150 mm |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK TELESCOPISCHE STEUN 65 - 115 - 865200
Schuif-verlengstuk
Eindafstelling met schroef
Veiligheidsblokkering
Anti-slip rubberen vasthoudpads
Multifunctioneel gereedschap: ONDERHOUD, ONDERSTEUNING, BLOKKERING
Maximale belasting tot 60 kg
Eindafstelling met schroef
Veiligheidsblokkering
Anti-slip rubberen vasthoudpads
Multifunctioneel gereedschap: ONDERHOUD, ONDERSTEUNING, BLOKKERING
Maximale belasting tot 60 kg
Sterke punten
Secure lock, final screw adjusment, versatile retaining pads, max load up to 60kg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 60 kg |
| Bouwhoogte | 1150 mm |
| Hefhoogte | 1150 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,04 excl. BTW
/ stuk
€ 47,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen