Referenties
Grundfos:SL1.50.65.09.2.50B
Rubix:A0114659
Fabrikant:96106566
EAN:5700396854489

Productdetails : GRUNDFOS POMP SL1.50.65.09.2.50B
Dompelbare Grundfos SL rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn voorzien van een S-tube® waaier. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de maat.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheer;Industriële afvalwaterbehandeling en hergebruik;Afvalwaterbehandeling;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 400-415 V |
| Vermogen | 0,9 kW |
| Afzuighoogte | 11,6 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | en-gjl-200; en-gjs-500-7 |
| Debiet | 966 l/min |
| Type vloeistof | vervuild |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 53,3 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.744,56 excl. BTW
/ stuk
€ 2.110,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
