Referenties
Grundfos:SE1.80.80.40.4.51D.B
Rubix:A0114250
Fabrikant:96047597
EAN:5700395053623

Productdetails : GRUNDFOS POMP SE1.80.80.40.4.51D.B
Dompelbare Grundfos SE afvalwaterpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met ofwel S-tube® (SE1) of een SuperVortex-impeller (SEV). De vrije doorlaat van de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x380/415 V |
| Vermogen | 4,9 kW |
| Afzuighoogte | 16,3 m |
| Diameter overgang | 385 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type vloeistof | afvalwater |
| Gewicht | 172 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.003,15 excl. BTW
/ stuk
€ 8.473,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
