GRUNDFOS POMP UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 10m SCH
Dompelpomp voor schoon water
Zie technische informatieReferenties
Grundfos:UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 10m SCH
Rubix:A0113716
Fabrikant:96010984
EAN:5700390901448

Productdetails : GRUNDFOS POMP UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 10m SCH
UNILIFT AP50 is een roestvrijstalen dompelpomp, ontworpen voor het verpompen van niet-agressief water en grijs afvalwater met deeltjes tot 50 mm. Hij kan worden gebruikt als draagbare unit of als stationaire installatie.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1 x 230 V |
| Vermogen | 0,8 kW |
| Afzuighoogte | 9 m |
| Diameter overgang | 50,8 mm |
| Materiaal | roestvrij staal (aisi 304/316) |
| Debiet | 533,3 l/min |
| Type vloeistof | effluent/afvalwater (vuil water) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 15,1 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 55 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.707,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2.065,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
