Referenties
Stahlwille:70060002
Rubix:10124878
EAN:4018754040520



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOORSLAG 104/120 X 4
DIN 6458, achtkantig, Chroom-Vanadium, zilver gelakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x11x120 mm |
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Handvat | achtkantige gereedschapschacht (sw 10 mm) |
| Gewicht | 62 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,72 excl. BTW
/ stuk
€ 8,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
