Referenties
Bahco:3658A-2
Rubix:10082172
EAN:7314151075293

Documenten
Productdetails : BAHCO PENDRIJVER 2MM 3658A-2
Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed. DIN 6450. Achtkant.
Sterke punten
With hand protection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 125 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,86 excl. BTW
/ stuk
€ 19,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
