Referenties
Stahlwille:70090007
Rubix:10124941
EAN:4018754040834



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE PENDRIJVER 109/7
Met geleidehuls.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x9x102 mm |
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Diameter | 3,9 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Gewicht | 27 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,10 excl. BTW
/ stuk
€ 13,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
