METABO STOFAFZUIGKAP CED 230
Doorslijpschijf-beschermkappen met geleidingszolen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626752000
Rubix:A0199575
Fabrikant:626752000
EAN:4061792123267

Productdetails : METABO STOFAFZUIGKAP CED 230
Doorslijp-afzuigbeschermkap voor haakse slijper met Ø 230 mm voor een stofarme droge snede tot 60 mm in mineralen, Compact model en gereedschapsloos afneembare zool voor meer flexibiliteit bij werkzaamheden vlakbij de wand, evenals een beter zicht bij het slijpen uit de vrije hand, Gereedschapsloos instelbare slijpdiepte, Exacte snedes op vlakke oppervlakken dankzij de metalen grondplaat met wielen, Robuuste afzuigkap van gegoten aluminium met instelling van de zaagdiepte zonder hulp van gereedschap, Aansluiting voor de stofafzuiging Ø 35/41 mm, Haakse slijper: geschikt voor alle haakse slijpers Ø 230 mm van Metabo
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | doorslijpschijf-beschermkappen met geleidingszolen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,35 excl. BTW
/ stuk
€ 264,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen