Referenties
Metabo:631369000
Rubix:A0199621
Fabrikant:631369000
EAN:4061792203105

Productdetails : METABO TEXTIELEN STOFZAK, SR, SRE, SXE, SXA
Gemakkelijk legen door ritssluiting en veersysteem voor het uitkloppen, Slijtvast en een zeer lange levensduur dankzij het kwalitatief hoogwaardige polyester-vlies, Geschikt voor elektrisch gereedschap met een afzuigaansluiting met een inwendige diameter van 28 mm, Geschikt voor elektrisch gereedschap met een afzuigaansluiting met een inwendige diameter van 35 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stofzakken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,51 excl. BTW
/ stuk
€ 30,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen