PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80 EHT300-4,0A24SSG25,4 VLAK
Doorslijpschijf EHT SG STEEL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:80 EHT 300-4,0 SG STEEL/25,4
Rubix:23088017
Fabrikant:61329325
EAN:4007220162484




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80 EHT300-4,0A24SSG25,4 VLAK
Geschikt voor het gebruik op handdoorslijpmachines met elektrische, hoogfrequent- of benzinemotoren. Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC. Middelhard speciaal gereedschap in hardheid Q met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd voor het gebruik op handdoorslijpmachines (schijven-ø 300–350 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 294,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
