Referenties
IMI Norgren:240291200
Rubix:06201227


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing (nickel plated brass); o-ring nbr 70; afdichtingsschijf pa 66 |
|---|---|
| Buitendiameter buis | 12 mm |
Productdetails : NORGREN SCHOTDOORVOER 12 - 240291200
Doorvoeraansluiting 12 / 10 Push-On
Doorvoeraansluiting 12 / 10 Push-On
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing (nickel plated brass); o-ring nbr 70; afdichtingsschijf pa 66 |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
| Druk | 15 bar |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Aansluiting 1 | rohr 12/10 (push-on) |
| Aansluiting 2 | m16x1 |
| Verbinding | push-on (schottverschraubung) |
| Type hydraulische koppeling | doorvoeraansluiting (bulkhead connector / doorvoering) |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 130,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen