Referenties
IMI Norgren:240290600
Rubix:06201320
Fabrikant:240290600

Productdetails : NORGREN SCHOTDOORVOER KOPPELING 6 MM
▪ Ideaal voor gebruik op vacuümsystemen
▪ Voor eenvoudige, snelle aansluiting van pneumatische circuits
▪ Net, compact ontwerp
▪ Nauwkeurig bewerkt voor volledige betrouwbaarheid
▪ Corrosiebestendig
▪ Unieke ribbelvorm zorgt voor goede grip op de buis, zelfs als de fitting met de hand wordt aangedraaid
▪ Ideaal voor gebruik in beperkte ruimtes waar strakke buigradiëen vereist zijn
▪ Buismoeren inbegrepen
▪ Voor eenvoudige, snelle aansluiting van pneumatische circuits
▪ Net, compact ontwerp
▪ Nauwkeurig bewerkt voor volledige betrouwbaarheid
▪ Corrosiebestendig
▪ Unieke ribbelvorm zorgt voor goede grip op de buis, zelfs als de fitting met de hand wordt aangedraaid
▪ Ideaal voor gebruik in beperkte ruimtes waar strakke buigradiëen vereist zijn
▪ Buismoeren inbegrepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing, vernikkeld |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Druk | 15 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Aansluiting 1 | 6x4mm |
| Aansluiting 2 | 6x4mm |
| Verbinding | m10x1 |
| Type hydraulische koppeling | doorvoertule |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 87,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
