ROEBUCK ORGANISER 389X400X110MM - 7851564
DOOS MET COMPARTIMENTEN MET UITNEEMBARE SCHOTJES
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:7851564
Rubix:10523208
EAN:3660338342523




Technische samenvatting
| Toegestane lading | 8 kg |
|---|---|
| Materiaal | polycarbonaat |
| Breedte | 389 mm |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK ORGANISER 389X400X110MM - 7851564
Tweekleurig zwart/grijs
Polycarbonaatcoating bestand tegen krassen en mechanische beschadiging
Modulaire scheidingswandjes.
Stevige sluitingen van aluminium voor het veilig afsluiten van de kast Beschermde antisliphoeken Rubberen afwerking
Stevige sluitingen van aluminium voor het veilig afsluiten van de kast Beschermde antisliphoeken Rubberen afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Toegestane lading | 8 kg |
| Materiaal | polycarbonaat |
| Breedte | 389 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| Lengte | 400 mm |
| Type | opbergdoos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,69 excl. BTW
/ stuk
€ 25,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden