Referenties
Roebuck:829102
Rubix:13160074
EAN:3660338048869




Technische samenvatting
| Toegestane lading | 13 kg |
|---|---|
| Materiaal | polycarbonaat |
| Breedte | 330 mm |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK OPBERGDOOS BOX ONE - 829102
Opbergdoos van polycarbonaat. Nuttige last 13 kg.
U-profiel houdt de inhoud van de doos op zijn plaats.
Uitneembare indeling - 11 vastzetbare bakjes. De ROEBUCK BOX ONE kunnen op elkaar
worden gestapeld. Ergonomische handgreep.
Samenstelling van de bakjes:
8 bakjes H 69 x L 79 x B 109 mm
1 bakje H 69 x L 55 x B 157 mm
1 bakje H 69 x L 79 x B 218 mm
1 bakje H 69 x L 55 x B 235 mm
U-profiel houdt de inhoud van de doos op zijn plaats.
Uitneembare indeling - 11 vastzetbare bakjes. De ROEBUCK BOX ONE kunnen op elkaar
worden gestapeld. Ergonomische handgreep.
Samenstelling van de bakjes:
8 bakjes H 69 x L 79 x B 109 mm
1 bakje H 69 x L 55 x B 157 mm
1 bakje H 69 x L 79 x B 218 mm
1 bakje H 69 x L 55 x B 235 mm
Sterke punten
Stapelbaar, schokbestendig deksel
verdraagt een massa van 5 kg bij een inslag vanaf
2 meter hoog.
verdraagt een massa van 5 kg bij een inslag vanaf
2 meter hoog.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Toegestane lading | 13 kg |
| Materiaal | polycarbonaat |
| Breedte | 330 mm |
| Hoogte | 79 mm |
| Lengte | 413 mm |
| Type | opbergdoos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,35 excl. BTW
/ stuk
€ 51,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden