MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 27MM 4932480045

Dop 1/2˝ FOUR FLAT Torx

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:4932480045
Rubix:A0878759
Fabrikant:4932480045
EAN:4058546403300
MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 27MM 4932480045

Technische samenvatting

Aansluiting1/2˝ ''
Diameter35,8 mm
Lengte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 27MM 4932480045


½″ Lange Dop - 27mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2˝ ''
Diameter35,8 mm
Lengte78 mm
Vierkant12,7 mm
Diameter (inch)1,41 ''
Afwerkingverchroomd
21,00 excl. BTW
/ stuk
25,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen