Referenties
Milwaukee:4932480821
Rubix:A0878718
Fabrikant:4932480821
EAN:4058546411060

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT TORX 70MM 4932480821
Dop 1/2˝ FOUR FLAT™ Torx 70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 65 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 139 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,75 excl. BTW
/ stuk
€ 16,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
