ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 15 MM L=100 DO60913015
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:SL.DR. 3/8" X 15 L=100 DO60913015
Rubix:A0341688
Fabrikant:DO60913015
EAN:8717981162161
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 15 MM L=100 DO60913015
Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 15 L=100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,72 excl. BTW
/ stuk
€ 26,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
