MILWAUKEE DOP 1/4 VERLENGSTUK MET KOGELKOP 51MM 4932480919
Dop 1/4˝ verlengstuk met kogelkop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480919
Rubix:A0878325
Fabrikant:4932480919
EAN:4058546412043


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4˝ vierkant (buitenvierkant → binnenvierkant) '' |
|---|---|
| Lengte | 51 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 VERLENGSTUK MET KOGELKOP 51MM 4932480919
Dop 1/4˝ verlengstuk met kogelkop 51 mm
Dop 1/4˝ verlengstuk met kogelkop 51 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4˝ vierkant (buitenvierkant → binnenvierkant) '' |
| Lengte | 51 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 1/4˝ '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 120 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,90 excl. BTW
/ stuk
€ 14,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen