GEDORE DOPSLEUTEL 1" 12-KANT 1.13/16" - D 21 1.13/16AF

Dop 12-kant inch maat - D 21 (AF)

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:D 21 1.13/16AF
Rubix:10011105
Fabrikant:6176870
EAN:4010886617687
GEDORE DOPSLEUTEL 1" 12-KANT 1.13/16" - D 21 1.13/16AF

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter46,0375 mm
Lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1" 12-KANT 1.13/16" - D 21 1.13/16AF



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
• voor handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3 verchroomd
Dopsleutel 1" 12-kant 1.13/16" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging voor handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3 verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht835 g
Aansluiting1 ''
Diameter46,0375 mm
Lengte75 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht835 g
Aangepaste tariefcode82042000
84,07 excl. BTW
/ stuk
101,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen