Referenties
Stahlwille:50 IMP 8
Rubix:37111900
Fabrikant:23010008
EAN:4018754233731



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP 8 MM 8 MM
1/2" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x25x38 mm |
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 86 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,94 excl. BTW
/ stuk
€ 14,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
