GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" UD-PROFIEL 12MM - D 20 12

Dop 12-kant UD-profiel D 20

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:D 20 12
Rubix:10019029
Fabrikant:6226480
EAN:4010886622643
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" UD-PROFIEL 12MM - D 20 12
Technische samenvatting
Aansluiting1/4 ''
Diameter12 mm
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" UD-PROFIEL 12MM - D 20 12



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" UD-Profiel 12 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht26 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter12 mm
Lengte25 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht26 g
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,05 excl. BTW
/ stuk
7,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen