FACOM DOP 1/2" IMPACT LANG XZN NSV.14L
NSV.L - Lange slagmoerdoppen 1/2" XZN® met uitwendige schroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Facom:NSV.14L
Rubix:10561153
EAN:3662424015489

Productdetails : FACOM DOP 1/2" IMPACT LANG XZN NSV.14L
A [mm]: 13.17d [mm]: 25L [mm]: 78L1 [mm]: 45XZN [No]: 14[g]: 117
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Voor XZN® schroeven met inwendige schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 80x25x25 mm |
| Gewicht verpakking | 118 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 13,17 mm |
| Afwerking | gehard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,91 excl. BTW
/ stuk
€ 20,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen