GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 21MM - D 30 21

Dop 12-kant UD-profiel D 30

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:D 30 21
Rubix:10011363
Fabrikant:6231720
EAN:4010886623176
GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 21MM - D 30 21
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Diameter21 mm
Lengte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 21MM - D 30 21



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 3/8" UD 21 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht83 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter21 mm
Lengte31 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht83 g
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,81 excl. BTW
/ stuk
11,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden