BAHCO DOP 1/4 12KANT 13MM A6700DM-13

Dopsleutel set A6700DM

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:A6700DM-13
Rubix:10086403
EAN:7314151821753
BAHCO DOP 1/4 12KANT 13MM A6700DM-13

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' vierkantaandrijving ''
Diameter13 mm
Lengte24,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 13MM A6700DM-13


Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaart industrie.

Sterke punten

1/4" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht24 g
Aansluiting1/4' vierkantaandrijving ''
Diameter13 mm
Lengte24,7 mm
Vierkant15,6 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht25 g
Aangepaste tariefcode82041100
11,09 excl. BTW
/ stuk
13,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen