GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" UD 1.3/4" - D 32 1.3/4AF

Dop 12-kant UD-profiel D 32

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:D 32 1.3/4AF
Rubix:10011669
Fabrikant:6275420
EAN:4010886627549
GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" UD 1.3/4" - D 32 1.3/4AF
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter44,45 mm
Lengte65,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" UD 1.3/4" - D 32 1.3/4AF



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Dopsleutel 3/4" UD 1.3/4" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht627 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter44,45 mm
Lengte65,5 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht627 g
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,84 excl. BTW
/ stuk
56,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen