ACTION VERLENGSTUK 1/2" - 125MM DO7012-0-125
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO7012-0-125
Rubix:A0342069
Fabrikant:DO7012-0-125
EAN:8717981011858

Documenten
Productdetails : ACTION VERLENGSTUK 1/2" - 125MM DO7012-0-125
Verlengstuk 1/2" x 125
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
