GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 1/2" - D 19 1/2AF

Dop 12-kant UD-profiel inch maat - D 19 (AF)

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:D 19 1/2AF
Rubix:10010685
Fabrikant:6136570
EAN:4010886613658
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 1/2" - D 19 1/2AF

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter12,7 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 1/2" - D 19 1/2AF



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/2" UD-Profiel 1/2" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht58 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter12,7 mm
Lengte38 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht58 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden