FACOM LANGE DOP 3/8INCH 12 KANT 15MM J.15LA
J.LA - Doppen 3/8" 12-kant lang, metrisch
Zie technische informatieReferenties
Facom:J.15LA
Rubix:10102174
EAN:3148510280714



Productdetails : FACOM LANGE DOP 3/8INCH 12 KANT 15MM J.15LA
A [mm]: 15d [mm]: 18d1 [mm]: 21,0L [mm]: 55L1 [mm]: 15,012-kant [mm]: 12[g]: 75
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref JL.40U).• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 55x20x20 mm |
| Gewicht verpakking | 78 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Vierkant | 15 mm |
| Gewicht | 75 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,63 excl. BTW
/ stuk
€ 16,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen