Referenties
Stahlwille:02020017
Rubix:10126132
EAN:4018754002238



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 46-17
Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x24x65 mm |
| Logistiek gewicht | 97 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 23 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 97 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,50 excl. BTW
/ stuk
€ 19,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen