GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG UD-PROFIEL 9/32" - D 20 L 9/32AF

Dop 12-kant UD-profiel lang D 20 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:D 20 L 9/32AF
Rubix:10019438
Fabrikant:1965484
EAN:4010886871287
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG UD-PROFIEL 9/32" - D 20 L 9/32AF

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter7,143 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG UD-PROFIEL 9/32" - D 20 L 9/32AF



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" lang UD-profiel 9/32" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht43 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter7,143 mm
Lengte50 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht43 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 18,02 excl. BTW
/ stuk
€ 21,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen