GEDORE DOPSLEUTEL 3/8", LANG UD 20MM - D 30 L 20

Dop 12-kant UD-profiel lang D 30 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:D 30 L 20
Rubix:10018587
Fabrikant:6259490
EAN:4010886625941
GEDORE DOPSLEUTEL 3/8", LANG UD 20MM - D 30 L 20

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter20 mm
Lengte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8", LANG UD 20MM - D 30 L 20



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 3/8", lang UD 20 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht127 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter20 mm
Lengte63,5 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht127 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 24,43 excl. BTW
/ stuk
€ 29,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen